Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷10mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 15Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VC5510NNOP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VC5510NNOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Gehäuse-Material: ABS;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 35x55x15mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Bereich: 2...10mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: VC5510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,08*
€ 56,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 80,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.