Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Keramik; SMD; 0805; 4VAC; 5,6VDC; 120A; 18V; 300mJ; 225W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VC080505C150DP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC080505C150DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Varistor
Blitzstromableiter
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 225W
Max. Betriebsspannung: 4V AC;5,6V DC
Varistor-Typ: Keramik
Varistorspannung: 18V
Varistorstrom max. 8/20µs: 120A
E10/1000µs Energie: 300mJ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,486*
1 Tag
32993
1
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V5.5MLA0805NH
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.