Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VC Varistor, 3nF, 8.5V, 4V, 0.3J, Keramik / 1A, 120A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4648870
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC080505C150DP
EAN/GTIN:
     5059043353951
Suchbegriffe:
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Varistor
Blitzstromableiter
Varistorspannung = 8.5V
Wechselspannung max. = 4V
Gleichspannung max. = 5.6V
Klemm-Spannung = 18V
Klemm-Strom = 1A
Material = Keramik
Serie = VC
Spitzenstrom max. = 120A
Kapazität = 3nF
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.02mm

SMD - TransGuard®. Multilayer ZnO Keramiküberspannungsschutz. Kupferummantelter Stahlleiter, mit Weichlot beschichtete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
8.5V
Wechselspannung max.:
4V
Gleichspannung max.:
5.6V
Klemm-Spannung:
18V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Keramik
Serie:
VC
Spitzenstrom max.:
120A
Kapazität:
3nF
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.02mm
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, avx varistor, smd diode, 4648870, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, KYOCERA AVX, VC080505C150DP, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,486*
1 Tag
32993
1
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,486*
€ 0,578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V5.5MLA0805NH
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.