Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussplatte; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/8" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-L1-10S-G18-8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/8" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussplatte
Anzahl der Ventilpositionen: 8
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,51*
€ 51,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 54,32*
€ 8,95*
ab € 64,92*
€ 84,39*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 101,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,97*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8-I
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.