Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABM, Aluminium-Legierung Ventil-Verteilerplatte, 8-Stationen, Anschluss G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366881
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-L1-10S-G18-8
EAN/GTIN:
     4052568214302
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anzahl der Stationen = 8
Anschluss-Gewinde = G1/8
Serie = VABM
Typ = Verteilerplatte
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Montagetyp = Sockel
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
8
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Serie:
VABM
Typ:
Verteilerplatte
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Montagetyp:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 1366881, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML110SG188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,47*
€ 51,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,20*
€ 54,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,86*
€ 84,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,77*
€ 87,97*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 101,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8-I
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.