Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/2" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-B10-30S-G12-4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/2" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussblock
Anzahl der Ventilpositionen: 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,01*
€ 91,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,21*
€ 96,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 158,27*
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 174,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,40*
€ 190,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.