| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030254 Herst.-Nr.: VABM-B10-30S-G12-4 EAN/GTIN: 4052568280000 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/2 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/2Zoll Standardgewinde = G
Der Festo VABM-Verteilerblock wird mit Durchgangsbohrung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 4 mit einem Verteiler aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform. Der pneumatische Anschluss ist G1/2 und das Rastermaß beträgt 32 mmProduktgewicht: 1267 g. 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, pneumatik anschlussblock, 2" wegeventil, 2030254, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMB1030SG124, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,32* | € 92,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,67* | € 96,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,80* | € 150,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,38* | € 174,95* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 162,20* | € 192,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|