Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 3; Kontakte: 3PST; Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 3; Kontakte: 3PST; Ø16mm
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 3; Kontakte: 3PST; Ø16mm
Artikel-Nr.:
     2805-V16-KEY-AY-3
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     LAS1-AY-22Y/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 220v
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Testspannung: 2kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Mechanischer Drehwinkel: 45°
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: 3PST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON-ON - Bahn 1;OFF-ON-ON - Bahn 2
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Schlüssel-Art: symmetrisch
Anzahl Positionen: 3
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.