Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 120W; UEing: 9÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 5A; DIP; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UWE-24/5-Q12P-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     UWE-24/5-Q12P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 58,4x22,9x13,2mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 5A
Isolationsspannung: 2,25kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 92%
Herstellerserie: UWE
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 120w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,55012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 63,41786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.888,4702*
€ 3.437,27954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.862,83004*
€ 3.406,76775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.750,4204*
€ 3.273,00028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.693,37012*
€ 3.205,11044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.663,55012*
€ 3.169,62464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.