Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv,Hochspannung; 50MHz; UEinmax: 10kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv,Hochspannung; 50MHz; UEinmax: 10kV
Sonde: für Oszilloskop; passiv,Hochspannung; 50MHz; UEinmax: 10kV
Artikel-Nr.:
     2805-UTP21
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTP21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: UNI-T
Leitungslänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Übersetzer: 1000:1
Eingangsspannung max.: 10kV
Sonden-Art: passiv;Hochspannung
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 50MHz
Messspannung: 300V;150V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.