Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 50MHz; LCD TFT 3,5"; Ch: 1; 200Msps; 12kpts; ≤7ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 50MHz; LCD TFT 3,5"; Ch: 1; 200Msps; 12kpts; ≤7ns
Handoszilloskop; 50MHz; LCD TFT 3,5"; Ch: 1; 200Msps; 12kpts; ≤7ns
Artikel-Nr.:
     2805-UTD1050CL
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTD1050CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5"
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion 7,4V 3600mAh x1
Schnittstelle: USB mini
Anzahl Kanäle: 1
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 199x118x49mm
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Messsonde x1;Versorgungsleitung;Messadapter;Netzteil;CD mit Dokumentation;Stromshunt
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Messen mehrerer Parameter
Test: dioden
Abtasten: 200Msps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;slope
Eingangsspannung max.: 400V
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Band: 50MHz
Anstiegszeit: ≤7ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...20V/div
Zeitbasis: 5n...50s/div
AC Strommessbereich: 4mA;40mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 40mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;400mV;4V;40V
Kapazitätsmessbereich: 100µF;512nF;5,12µF;51,2µF;51,2nF
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 7,4V 3600mAh x1
Aufnahmelänge: 12kpts
Parameter anzeigen: (3999)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+5 digit);±(1,5%+5 digit)@(40MΩ)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.