Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; Umax: 1kV; Imax: 20A; schwarz,rot; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messkabel; Umax: 1kV; Imax: 20A; schwarz,rot; 2Stk.
Messkabel; Umax: 1kV; Imax: 20A; schwarz,rot; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-UT890
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Hersteller: UNI-T
Farbe: rot;schwarz
Maximalstrom: 20A
Max. Spannung: 1kV
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Aufbau der Messleitung: Messaufsätze x2;Gewinkelter Bananenstecker 4 mm x2
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.