Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; Strom; 25MHz; 14ns; 20A; BNC-Stecker; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT-P43
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT-P43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: UNI-T
Betriebstemperatur: 0...50°C
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Maximalstrom: 20A
Max. Leitungsdurchmesser: 4,5mm
Leitungslänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Sonden-Art: Strom
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 25MHz
Anstiegszeit: 14ns
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,72*
€ 1.098,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,69*
€ 1.027,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,63*
€ 1.007,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,01*
€ 987,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.