Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; Strom; 100kHz; 100A; BNC-Stecker; Ø: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT-P41
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT-P41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: UNI-T
Betriebstemperatur: 0...50°C
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Maximalstrom: 100A
Max. Leitungsdurchmesser: 11mm
Leitungslänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Sonden-Art: Strom
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 100kHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,93*
€ 685,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,69*
€ 673,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.