Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 6V; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-USBLC6-2SC6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USBLC6-2SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Schutzdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 10nA
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99000
3000
Frei Haus
ab € 0,0707*
€ 0,1038*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0795*
€ 0,4047*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.