Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 100ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 100ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 100ns; SMA flat; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-US3JF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     US3JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 100ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.