Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS232/USB; Portanzahl: 1; IP50; 42x41x22mm; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter; RS232/USB; Portanzahl: 1; IP50; 42x41x22mm; -40÷80°C
Konverter; RS232/USB; Portanzahl: 1; IP50; 42x41x22mm; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-US-159
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: BRAINBOXES
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP50
Äußere Abmessungen: 42x41x22mm
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Konverter
Zusatzfunktionen: mit galvanischer Trennung
Modul-Art: RS232/USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BRAINBOXES:
BRAINBOXES
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 116,83*
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 125,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 89,80*
€ 136,15*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 161,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.