Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 250MHz; 2,5Gsps; 70Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPO3254E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO3254E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;VGA;USB Host;USB device;AUX;EXT Trig
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 370x195x125mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung (CD);Oszilloskopsonde
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;geteilter Bildschirm
Abtasten: 2,5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: mit Verzögerung;Bereich;Synchronisation über positive Impulsflanke;Synchronisation mit Negativflanke;I2C;Nth Edge;timeout;RS232
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Band: 250MHz
Anstiegszeit: ≤1,4ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...40s/div
Aufnahmelänge: 70Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,38*
€ 1.596,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,54*
€ 1.585,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,94*
€ 1.550,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,17*
€ 1.528,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,57*
€ 1.521,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.