Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH3; 616CR; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616372
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: UNIOR
Entspricht Norm: DIN ISO 8764
Gesamtlänge: 270mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Material des Handgriffs: Polypropylen
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Herstellerserie: 616CR
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.