Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 900mm; 596PLUS/6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-615257
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     615257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 900mm
Hersteller: UNIOR
Länge: 0,9m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stäben, Drähten, Schrauben und Nieten;für Stahlseile
Herstellerserie: 596PLUS/6G
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.