Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 480x320; Displayabmessung: 49,7x77mm; 220cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 480x320; Displayabmessung: 49,7x77mm; 220cd/m2
Display: TFT; 3,5"; 480x320; Displayabmessung: 49,7x77mm; 220cd/m2
Artikel-Nr.:
     2805-ULCD-35DT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     ULCD-35DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: 4D Systems
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Verbindungskabel;Stiftleisten;Anzeigemodul
Schnittstelle: I2C;UART
Display-Auflösung: 480x320
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 49,7x77mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 56,9x97,6x15,8mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Lautsprecher;MicroSD-Buchse;Audio-Verstärker;I/O x16;Lithium-Ionen Akkuladegerät
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: uLCD
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 220cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 106,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 99,83*
€ 127,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.