Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 3.5Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 480 x 320pixels, 49 x 73mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 3.5Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 480 x 320pixels, 49 x 73mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9028656
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-35DT
EAN/GTIN:
     5059045142836
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bilddiagonale = 3.5Zoll
Schnittstellen Typ = I2C, TTL
Auflösung = 480 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 49 x 73mm
Touch Screen = Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 97.6 x 56.9 x 15.8mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 220cd/m²
Anzeigebereich Höhe = 73.4mm

Für neue Designs sollten die LCD-Displays der Reihe 4D Systems gen4 in Betracht gezogen werden: • gen4-uLCD-43DT (RS-Teilenr. ; 1257947 1257947 ) • gen4-uLCD-70DT (RS-Teilenr. ; 1257951 1257951 ). Resistive Touchscreen-LCD-Module mit DIABLO16-Prozessor, 4D Systems. Resistive Touchscreen-Module mit DIABLO16-Prozessor von 4D Systems sind in drei Größen erhältlich: 3,5 Zoll, 4,3 Zoll und 7 Zoll. Der integrierte DIABLO16-Grafik-Controller sorgt dafür, dass Ihr Modul Farbbilder, Animation, Symbole und Videos anzeigt. Sie können auch die 4Ds Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache verwenden. Eigenschaften und Vorteile: 3,5 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028656 9028656 •480 x 320 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 57 mm x 85,2 mm x 15,8 mm •Sichtbereich: 49,7 mm x 77 mm 4,3 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028662 9028662 •480 x 272 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 105 mm x 67,5 mm •Sichtbereich: 95,04 mm x 53,85 mm 7 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028666 9028666 •800 x 480 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 165 mm x 100 mm x 15,5 mm •Sichtbereich: 154,1 mm x 85,9 mm
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.5Zoll
Schnittstellen Typ:
I2C, TTL
Auflösung:
480 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
49 x 73mm
Touch Screen:
Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
97.6 x 56.9 x 15.8mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
220cd/m²
Anzeigebereich Höhe:
73.4mm
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 9028656, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, uLCD35DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 106,09*
€ 5,90*
ab € 99,96*
€ 126,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.