Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PVC; grau; 300V; Klasse: 5; 1x26AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PVC; grau; 300V; Klasse: 5; 1x26AWG
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PVC; grau; 300V; Klasse: 5; 1x26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-UL1007AWG26-G
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Entspricht Norm: UL 1007;CSA TR 64
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,35mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x26AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,7518*
€ 102,86125*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,9613*
€ 108,48545*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,48545*
€ 129,09769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,76655*
€ 112,77219
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,8404*
€ 105,72008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,5521*
€ 100,617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,4415*
€ 98,10539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,9613*
€ 84,44395
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,23266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.