Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; grau
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-HAR-22GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x22AWG
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze awg22
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1868*
€ 0,2568*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17908*
€ 0,29908*
100
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,223*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.