Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC
Leitungen; H05V-K,ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-HAR-20GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: H05V-K;ÖLFLEX® WIRE MS1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x20AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,23543*
€ 0,32543*
100
€ 5,46*
ab € 0,2474*
€ 0,3374*
100
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.