Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 1mm2; 18AWG; PVC; blau; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 1mm2; 18AWG; PVC; blau; 300V
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 1mm2; 18AWG; PVC; blau; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-HAR-18BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x18AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26996*
€ 0,36996*
100
€ 5,46*
ab € 0,2858*
€ 0,3958*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,47*
100
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.