Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker,USB C-Buchse; USB 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UHB-U3P4P-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-U3P4P-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x4;USB A-Stecker;USB C-Buchse
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 3.1
Portanzahl: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.