Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB A-Buchse x4,USB C-Stecker; USB 2.0; schwarz; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UHB-CM-U2P4-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-CM-U2P4-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x4;USB C-Stecker
Gehäusematerial: ABS
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,3m
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 2.0
Portanzahl: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.