Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-UF4004-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     UF4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.