Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-UDZ5V1B-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     UDZ5V1B-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2820
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,4983*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1225*
€ 0,525*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.