Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100W; 3,5V; 10A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100W; 3,5V; 10A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Diode: TVS; 100W; 3,5V; 10A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-UCLAMP3301D.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     UCLAMP3301D.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 3,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: µClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 100W
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,282*
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1 Tag
12470
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,062*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.