Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 240W; 6V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 240W; 6V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Diode: TVS; 240W; 6V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-UCLAMP0501H.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     UCLAMP0501H.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16A
Durchbruchspannung: 6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: µClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 240W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.