Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 5A/250VAC; 5A/30VDC; ON-ON; Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UB26SKW036G
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     UB26SKW036G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäuseabmessungen: 15,24x15,24x10mm
Ausgänge: gerade
Anzahl Ausgänge: 8
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Entspricht Norm: CSA;UL
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 2,3mm
Herstellerserie: UB
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.