Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 5A/250VAC; 5A/30VDC; ON-(ON); Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UB215SKW036G
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     UB215SKW036G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäuseabmessungen: 15,24x15,24x10mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Herstellerserie: UB2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.