Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; grün
Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; grün
Artikel-Nr.:
     2805-UA0138
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grün
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x4;USB A-Stecker
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 2.0
Portanzahl: 4
Sicherung: Überladung OPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,12*
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,14*
5 Tage
411
€ 9,90*
ab € 3,54*
€ 5,17*
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0136
ab € 3,35*
Sonstiges
LogiLink
UA0139
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.