Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-U2389-V027
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Betriebstemperatur: -25...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 3-phasig;4-Leiter
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Passendes Zubehör: U270B
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 1%
Genauigkeitsklasse: B
Kommunikationsprotokoll: TCP/IP
Messung: Spannung AC;Frequenz;Leistungsfaktor;Strom AC;THD;elektrische Wirkenergie;elektrische Scheinenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x90x69mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,50*
€ 367,83*
Frei Haus
ab € 363,52*
€ 419,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,63*
€ 428,21*
€ 5,95*
ab € 378,47*
€ 435,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 439,67*
€ 500,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,11*
€ 595,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,25*
€ 586,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.