| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0427250 Herst.-Nr.: U2389-V027 EAN/GTIN: 4012932129335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ENERGYMID EM2389 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 100-110V / 400V mit Wandleranschluss. Die ENERGYMID EM Energiezähler ermöglichen die rechtskonforme Erfassung Ihrer Drittmengen und die Sicherung Ihrer EEG-Umlage.. Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die MID-zertifizierten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik – und das zum kleinen Preis. . Multifunktionaler Energiezähler für 3 Leiter-Netze, 100-110V / 400V / 500V mit Wandleranschluss ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Kommunikation via M-Bus, LON, Modbus TCP / BACnet, Modbus RTU, Impulsausgang Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom IN bis zu 8 Tarife . PLATZSPARENDER Integrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und Optimierungssysteme Integriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und Einstellungen Manipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERT Schnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am Display Einfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerKOSTENEFFEKTIVER Sofort für Abrechnungszwecke geeignet durch Ersteichung nach MID ab Werk In Deutschland nach strengsten Quallitätskriterien gefertigt 3 Jahre GarantieINTEGRIERBAR Vielseitige Anbindung Modbus TCP. Der geeichte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 316,79* | € 369,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 366,34* | € 421,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 372,42* | € 431,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 379,90* | € 438,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 384,32* | € 445,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|