Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-U1387-V011
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U1387-V011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 100V
Ausgang: programmierbar SO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Passendes Zubehör: U270B
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 1%
Genauigkeitsklasse: B
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 125,5x90x70mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 273,29*
€ 315,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,70*
€ 338,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,99*
€ 353,05*
Frei Haus
ab € 309,24*
€ 358,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 321,06*
€ 370,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.