Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 33V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 33V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 33V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC33-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC33-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22887
50
€ 5,95*
ab € 0,0204*
€ 0,057*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0611*
1 Tag
8325
5
€ 14,99*
ab € 0,0293*
€ 0,3534*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.