Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80
Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC10GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC10GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode minimelf, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0619*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0213*
€ 0,2452*
1 Tag
9322
5
€ 14,99*
ab € 0,0291*
€ 0,3413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.