Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 860A; BG-PB70AT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon TZ860N16KOF
Infineon TZ860N16KOF
Artikel-Nr.:
     2805-TZ860N16KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ860N16KOFHPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB70AT-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,38V
Vorwärtsstrom: 860A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 46kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,75*
€ 574,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,42*
€ 565,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.