Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 819A; BG-PB70AT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon TZ800N16KOF
Infineon TZ800N16KOF
Artikel-Nr.:
     2805-TZ800N16KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ800N16KOFHPSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB70AT-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,51V
Vorwärtsstrom: 819A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 35kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,16*
€ 634,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,07*
€ 631,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,87*
€ 615,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.