Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,2kV; 740A; BG-PB70AT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TZ740N22KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ740N22KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infinion thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB70AT-1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,51V
Vorwärtsstrom: 740A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 30kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,07*
€ 660,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,91*
€ 642,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.