Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 425A; BG-PB501-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 425A; BG-PB501-1
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 425A; BG-PB501-1
Artikel-Nr.:
     2805-TZ425N16KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ425N16KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB501-1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 425A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300mA
Strom im max. Impuls: 14,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 165,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 138,22*
€ 235,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.