Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,4kV; 425A; BG-PB501-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,4kV; 425A; BG-PB501-1
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,4kV; 425A; BG-PB501-1
Artikel-Nr.:
     2805-TZ425N14KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ425N14KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infinion thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB501-1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 425A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300mA
Strom im max. Impuls: 14,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.