Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,6kV; 400A; BG-PB501-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,6kV; 400A; BG-PB501-1
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,6kV; 400A; BG-PB501-1
Artikel-Nr.:
     2805-TZ400N26KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ400N26KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB501-1
Rückspannung max.: 2,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,88V
Vorwärtsstrom: 400A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300mA
Strom im max. Impuls: 13kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.