Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 800V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 35mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 800V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 35mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 800V; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 35mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TYN840RG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN840RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsstrom: 25A
Gatestrom: 35mA
Strom im max. Impuls: 460A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2250
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 6,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 8,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.