Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TYN1225RG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN1225RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsstrom: 16A
Gatestrom: 40mA
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,00*
2 Tage
1751
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 4,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 6,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.