Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; ABS; grau; X: 210mm; Y: 252mm; Z: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TW31-RPI.7
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TW31-RPI.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 252mm
Größe X: 210mm
Größe Z: 40mm
Passendes Zubehör: Raspberry Pi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 39,86*
€ 58,76*
1
€ 4,00*
ab € 46,52*
€ 65,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 587,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.