| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TU0425B-20 Herst.-Nr.: TU0425B-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SMC Farbe: schwarz Betriebstemperatur: -20...60°C Material: Polyurethan Länge: 20m Betriebsdruck: max. 8bar Leitungsaußendurchmesser: 4mm Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm Biegeradius der Leitung min.: 10mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pneumatikschläuche ad 4mm smc, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,90* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,77* | € 5,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,60* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,84* | € 9,78* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,02* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,02* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|